CELLPACK - Melegzsugor összekötő 4x35-4x50mm2 árny. funkciótartó E90 GT68763 - 145668
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - melegzsugor
Szigetelőanyag - műanyag
Vezeték névleges keresztmetszet - 35-50 mm2
Névleges feszültség U0/U (Um) - 0.6/1 (1.2) kV
Vezetékek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT68763
Gyártói cikkszám
145668
Gyártói típuskód
SMHC4 35-50
Kivitel:
melegzsugor
Szigetelőanyag:
műanyag
Vezeték névleges keresztmetszet:
35-50 mm2
Névleges feszültség U0/U (Um):
0.6/1 (1.2) kV
Vezetékek száma:
4
Védővezetővel:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Koncentrikus árnyékolással:
Igen
Papír-és műanyagszigetelésű kábel csatlakoztatására:
Nem
Bányászati engedély:
Nem
Alkalmas:
egyéb
Csatlakoztatási tartozékok:
nélkül
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeltoldó kiöntő gyantás ; Melegzsugor összekötő 4x35-4x50mm2 árny. funkciótartó E90