Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Öntőgyanta Powergel 400ml SN115946 - 335120

MásolásMásolás
CELLPACK - Öntőgyanta Powergel 400ml SN115946

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - egyéb

  • Űrtartalom - 388 g

  • Bányászati engedély - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115946

Gyártói cikkszám

335120

Gyártói típuskód

335120

Anyag:

egyéb

Űrtartalom:

388 g

Bányászati engedély:

Nem

Öntőgyanta Powergel 400ml