CELLPACK - Szigetelőszalag 15mmx20m szig szalag GT96068 - 130615
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fekete
Szélesség - 15 mm
Anyag - PVC
Kétoldalas - Nem
Vastagság - 0.19 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96068
Gyártói cikkszám
130615
Gyártói típuskód
Nr. 228
Szín:
fekete
Szélesség:
15 mm
Anyag:
PVC
Kétoldalas:
Nem
Vastagság:
0.19 mm
Hosszúság:
20 m
UV-fény álló:
Igen
Áttetsző:
Nem
Vulkanizáló:
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
90-90 °C
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Önkioltó:
Nem
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelőszalag 15mmx20m szig szalag