Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Szilikonzsír 90g GT53684 - 124055

MásolásMásolás
CELLPACK - Szilikonzsír 90g GT53684

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelhez alkalmas - Igen

  • Csövekhez alkalmas - Igen

  • Csomagolás - tubus

  • Űrtartalom - 90 ml

  • Nettó súly - 90 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT53684

Gyártói cikkszám

124055

Gyártói típuskód

Szilikonzsír 90g

Kábelhez alkalmas:

Igen

Csövekhez alkalmas:

Igen

Csomagolás:

tubus

Űrtartalom:

90 ml

Nettó súly:

90 g

Alkalmazható műanyagon:

Igen

Alkalmazható fémen:

Nem

Savmentes:

Igen

Alkalmazható betonon:

Nem

Alkalmazható nedves felületen:

Nem

Vízben oldódó:

Nem

Ivóvízre alkalmas:

Nem

Forma:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Sikosító ; Szilikonzsír 90g