CELLPACK - Tömítőszalag 38mmx5Mx0,75mmm önvulkanizáló GT94897 - 125584
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fekete
Szélesség - 38 mm
Anyag - EPR
Kétoldalas - Nem
Vastagság - 0.75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94897
Gyártói cikkszám
125584
Gyártói típuskód
Nr. 62
Szín:
fekete
Szélesség:
38 mm
Anyag:
EPR
Kétoldalas:
Nem
Vastagság:
0.75 mm
Hosszúság:
5 m
UV-fény álló:
Nem
Áttetsző:
Nem
Vulkanizáló:
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
-40-100 °C
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Önkioltó:
Nem
Önhegesztő/amalgáló:
Igen
Magasfeszültséghez használható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Tömítőszalag 38mmx5Mx0,75mmm önvulkanizáló