Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugor ujjas végzáró rag. 4x6-35mm2 fekete SN133237 - 421443

MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugor ujjas végzáró rag. 4x6-35mm2 fekete SN133237

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 6-35 mm2

  • Kivitel - 3-eres kábelek és vezetékek számára

  • Típus - melegzsugor

  • Szár átmérője zsugorodás előtt - 35 mm

  • Üzemi hőmérséklet - -40-100 °C

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133237

Gyártói cikkszám

421443

Gyártói típuskód

SAHS4 40-15

Névleges keresztmetszet:

6-35 mm2

Kivitel:

3-eres kábelek és vezetékek számára

Típus:

melegzsugor

Szár átmérője zsugorodás előtt:

35 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Szár átmérője zsugorodás után:

15 mm

Teljes hossz zsugorodás után:

100 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:

13 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás után:

4 mm

Zsugor ujjas végzáró rag. 4x6-35mm2 fekete