Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugor ujjas végzáró rag. 4x95-240mm2 fekete SN134107 - 421446

MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugor ujjas végzáró rag. 4x95-240mm2 fekete SN134107

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 95-240 mm2

  • Kivitel - 4-eres kábelek és vezetékek számára

  • Típus - melegzsugor

  • Szár átmérője zsugorodás előtt - 78 mm

  • Üzemi hőmérséklet - -400-100 °C

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134107

Gyártói cikkszám

421446

Gyártói típuskód

SAHS4 82-37

Névleges keresztmetszet:

95-240 mm2

Kivitel:

4-eres kábelek és vezetékek számára

Típus:

melegzsugor

Szár átmérője zsugorodás előtt:

78 mm

Üzemi hőmérséklet:

-400-100 °C

Szár átmérője zsugorodás után:

36 mm

Teljes hossz zsugorodás után:

220 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:

30 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás után:

12 mm

Zsugor ujjas végzáró rag. 4x95-240mm2 fekete