Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELLPACK - Zsugorcső 1.2/0.6mm 1.2m vékonyfalú 2:1 fekete GT77905 - 144322

MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 1.2/0.6mm 1.2m vékonyfalú 2:1 fekete GT77905

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 1.2 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 0.6 mm

  • Szín - fekete

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77905

Gyártói cikkszám

144322

Gyártói típuskód

SR1F 1.2-0.6/1200 fekete

Belső átmérő zsugorodás előtt:

1.2 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

0.6 mm

Szín:

fekete

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

1.2 m

Halogénmentes:

Nem

Falvastagság zsugorodás után:

0.41 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

UL-engedély:

Igen

Névleges átmérő collban:

3/64 coll

Nyomtatható:

Igen

Kéziszerszámok ; Állítható villáskulcs ; Villáskulcs állítható racsnis funkcióval 34mm