CELLPACK - Zsugorcső 1.6/0.8mm 1.2m vékonyfalú 2:1 piros SN068639 - 144332
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 1.6 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 0.8 mm
Szín - piros
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068639
Gyártói cikkszám
144332
Gyártói típuskód
SR1F 1.6-0.8/1200 piros
Belső átmérő zsugorodás előtt:
1.6 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
0.8 mm
Szín:
piros
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
1.2 m
Halogénmentes:
Nem
Falvastagság zsugorodás után:
0.43 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
UL-engedély:
Igen
Névleges átmérő collban:
1/16 coll
Nyomtatható:
Igen
Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 190m3/h fali inox