Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső 12,7/6,4mm /8méter sárga dobozos GT55864 - 127077

MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 12,7/6,4mm /8méter sárga dobozos GT55864

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 12.7 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 6.4 mm

  • Szín - sárga

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55864

Gyártói cikkszám

127077

Gyártói típuskód

SB 12,7/6,4/8M sárga

Belső átmérő zsugorodás előtt:

12.7 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

6.4 mm

Szín:

sárga

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

8 m

Halogénmentes:

Nem

Falvastagság zsugorodás után:

0.64 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges keresztmetszet:

0-0 mm2

UL-engedély:

Igen

Névleges átmérő collban:

1/ 4 coll

Nyomtatható:

Igen

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Zsebizzó 0,8A/ 3,6V P13,5sfoglalat KRIPTON