Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső 12,7/6,4mm /8méter zöld dobozos GT55867 - 127080

MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 12,7/6,4mm /8méter zöld dobozos GT55867

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 12.7 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 6.4 mm

  • Szín - zöld

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55867

Gyártói cikkszám

127080

Gyártói típuskód

SB 12,7/6,4/8M zöld

Belső átmérő zsugorodás előtt:

12.7 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

6.4 mm

Szín:

zöld

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

8 m

Halogénmentes:

Nem

Falvastagság zsugorodás után:

0.64 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges keresztmetszet:

0-0 mm2

UL-engedély:

Igen

Névleges átmérő collban:

1/ 4 coll

Nyomtatható:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH sín ; EPH sín 5x2,5-25mm2 2x35-70mm2 40x5mm sz.f. Rd8-10 köracél