Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELLPACK - Zsugorcső 19.1/9.5mm 1.2m vékonyfalú 2:1 fekete GT39619 - 127193

MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 19.1/9.5mm 1.2m vékonyfalú 2:1 fekete GT39619

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 19.1 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 9.5 mm

  • Szín - fekete

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39619

Gyártói cikkszám

127193

Gyártói típuskód

SR1F 19.1-9.5/1200 fekete

Belső átmérő zsugorodás előtt:

19.1 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

9.5 mm

Szín:

fekete

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

1.2 m

Halogénmentes:

Nem

Falvastagság zsugorodás után:

0.76 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges keresztmetszet:

0-0 mm2

UL-engedély:

Igen

Névleges átmérő collban:

3/4 coll

Nyomtatható:

Igen

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; HAN MODULAR pneumatikus apa kontakt 6mm