CELLPACK - Zsugorcső 19,1/9,5mm /7méter zöld/sárga dobozos GT55872 - 127082
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 19.1 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 9.5 mm
Szín - zöld-sárga
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55872
Gyártói cikkszám
127082
Gyártói típuskód
SB 19,1/9,5/7M z/s
Belső átmérő zsugorodás előtt:
19.1 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
9.5 mm
Szín:
zöld-sárga
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
7 m
Halogénmentes:
Nem
Falvastagság zsugorodás után:
0.76 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges keresztmetszet:
0-0 mm2
UL-engedély:
Igen
Névleges átmérő collban:
3/32 coll
Nyomtatható:
Igen