Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELLPACK - Zsugorcső 25.4/12.7mm 1.2m vékonyfalú 2:1 Zöld SN022877 - 203920

MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 25.4/12.7mm 1.2m vékonyfalú 2:1 Zöld SN022877

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 25.4 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 12.7 mm

  • Szín - zöld

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN022877

Gyártói cikkszám

203920

Gyártói típuskód

SR1F 25.4-12.7/1200 zöld

Belső átmérő zsugorodás előtt:

25.4 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

12.7 mm

Szín:

zöld

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

1.2 m

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Falvastagság zsugorodás után:

0.89 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges keresztmetszet:

0-0 mm2

UL-engedély:

Igen

Névleges átmérő collban:

1 coll

Nyomtatható:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Szünetmentes tápegység 24VDC 48A