Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELLPACK - Zsugorcső 3.2/1.6mm 1.2m vékonyfalú 2:1 kék GT39592 - 144345

MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 3.2/1.6mm 1.2m vékonyfalú 2:1 kék GT39592

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 3.2 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 1.6 mm

  • Szín - kék

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39592

Gyártói cikkszám

144345

Gyártói típuskód

SR1F 3.2-1.6/1200 kék

Belső átmérő zsugorodás előtt:

3.2 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

1.6 mm

Szín:

kék

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

1.2 m

Halogénmentes:

Nem

Falvastagság zsugorodás után:

0.51 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges keresztmetszet:

0-0 mm2

UL-engedély:

Igen

Névleges átmérő collban:

1/8 coll

Nyomtatható:

Igen

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; HAN MODULAR pneumatikus anya kontakt 4mm