CELLPACK - Zsugorcső 3,2/1,6mm /15méter kék dobozos GT55840 - 127044
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 3.2 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 1.6 mm
Szín - kék
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55840
Gyártói cikkszám
127044
Gyártói típuskód
SB 3,2-1,6/15M kék
Belső átmérő zsugorodás előtt:
3.2 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
1.6 mm
Szín:
kék
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
15 m
Halogénmentes:
Nem
Falvastagság zsugorodás után:
0.51 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges keresztmetszet:
0-0 mm2
UL-engedély:
Igen
Névleges átmérő collban:
1/8 coll
Nyomtatható:
Igen