CELLPACK - Zsugorcső 3.2-1.6mm 1m fekete 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül SX083970 - 457268
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 3.2 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 1.6 mm
Szín - fekete
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX083970
Gyártói cikkszám
457268
Gyártói típuskód
SR1F 3.2-1.6/1000 fekete
Belső átmérő zsugorodás előtt:
3.2 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
1.6 mm
Szín:
fekete
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
1 m
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Falvastagság zsugorodás után:
0.51 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
UL-engedély:
Igen
Névleges átmérő collban:
1/8 coll
Nyomtatható:
Igen
Zsugorcső 3.2-1.6mm 1m fekete 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül