Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső 48/15mm 36kV GT65543 - 144878

MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 48/15mm 36kV GT65543

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 48 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 15 mm

  • Szín - barna

  • Kivitel - vastagfalú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65543

Gyártói cikkszám

144878

Gyártói típuskód

SRAT 48-15

Belső átmérő zsugorodás előtt:

48 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

15 mm

Szín:

barna

Kivitel:

vastagfalú

Zsugorodási ráta:

3:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

30 m

Halogénmentes:

Igen

Falvastagság zsugorodás után:

3.1 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-40-120 °C

UL-engedély:

Nem

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 48/15mm 36kV