Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELLPACK - Zsugorcső 51/25.4mm 1.2m vékonyfalú 2:1 FEKETE SN011812 - 144300

MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 51/25.4mm 1.2m vékonyfalú 2:1 FEKETE SN011812

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - melegzsugor

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Zsugorodási ráta - 2:1

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 51 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 25.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011812

Gyártói cikkszám

144300

Gyártói típuskód

SR1F 51-25.4/1200 FEKETE

Típus:

melegzsugor

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső átmérő zsugorodás előtt:

51 mm

Belső átmérő zsugorodás után:

25.4 mm

Névleges átmérő collban:

2 coll

Névleges keresztmetszet:

0-0 mm2

Falvastagság zsugorodás után:

1.14 mm

Hosszúság:

1.2 m

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Anyag:

polyolefin (PEX)

Halogénmentes:

Nem

Belső ragasztóval:

Nem

Nyomtatható:

Igen

UL-engedély:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 51/25,4mm 1,2m vékonyfalú 2:1 FEKETE