CELLPACK - Zsugorcső 56/16mm ragasztós fekete 3:1/1m GT39596 - 127425
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 56 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 16 mm
Szín - fekete
Kivitel - közepes falú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39596
Gyártói cikkszám
127425
Gyártói típuskód
SRH2 56-16/1000
Belső átmérő zsugorodás előtt:
56 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
16 mm
Szín:
fekete
Kivitel:
közepes falú
Zsugorodási ráta:
3:1
Belső ragasztóval:
Igen
Hosszúság:
1 m
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság zsugorodás után:
2.7 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-40-120 °C
UL-engedély:
Nem
Névleges átmérő collban:
egyéb
Nyomtatható:
Igen
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Mü II könyök 16mm szürke