Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELLPACK - Zsugorcső 6.4/3.2mm 1.2m fehér GT78492 - 127214

MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső  6.4/3.2mm 1.2m fehér GT78492

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 6.4 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 3.2 mm

  • Szín - fehér

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78492

Gyártói cikkszám

127214

Gyártói típuskód

SR1F 6.4-3.2/1200 fehér

Belső átmérő zsugorodás előtt:

6.4 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

3.2 mm

Szín:

fehér

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

1.2 m

Halogénmentes:

Nem

Falvastagság zsugorodás után:

0.64 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges keresztmetszet:

0-0 mm2

UL-engedély:

Igen

Névleges átmérő collban:

1/ 4 coll

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 6,4/3,2mm FEHÉR