Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső 72/18mm 4x35-120 zippz. 1000mm fekete GT40571 - 143628

MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 72/18mm 4x35-120 zippz. 1000mm fekete GT40571

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 82 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 18 mm

  • Szín - fekete

  • Kivitel - közepes falú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40571

Gyártói cikkszám

143628

Gyártói típuskód

SRMAHV 72-18/1000

Belső átmérő zsugorodás előtt:

82 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

18 mm

Szín:

fekete

Kivitel:

közepes falú

Zsugorodási ráta:

3:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

1 m

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Falvastagság zsugorodás után:

3.4 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-40-120 °C

Névleges keresztmetszet:

35-120 mm2

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 12,7/6,4mm 1,2m vékonyfalú 2:1 kék