Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELLPACK - Zsugorcső 9.5/4.8mm 1.2m vékonyfalú 2:1 fehér SN097464 - 127215

MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 9.5/4.8mm 1.2m vékonyfalú 2:1 fehér SN097464

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 9.5 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 4.8 mm

  • Szín - fehér

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097464

Gyártói cikkszám

127215

Gyártói típuskód

SR1F 9.5-4.8/1200 fehér

Belső átmérő zsugorodás előtt:

9.5 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

4.8 mm

Szín:

fehér

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

1.2 m

Halogénmentes:

Nem

Falvastagság zsugorodás után:

0.64 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

UL-engedély:

Igen

Névleges átmérő collban:

3/8 coll

Nyomtatható:

Igen

Zsugorcső 9.5/4.8mm 1.2m vékonyfalú 2:1 fehér