CELLPACK - Zsugorcső 9.5-4.8mm 1m fekete 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül SX083973 - 457281
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 9.5 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 4.8 mm
Szín - fekete
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX083973
Gyártói cikkszám
457281
Gyártói típuskód
SR1F 9.5-4.8/1000 fekete
Belső átmérő zsugorodás előtt:
9.5 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
4.8 mm
Szín:
fekete
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
1 m
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Falvastagság zsugorodás után:
0.64 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
UL-engedély:
Igen
Névleges átmérő collban:
3/8 coll
Nyomtatható:
Igen
Zsugorcső 9.5-4.8mm 1m fekete 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül