Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső beltéri végzáró 42kV GT73766 - 196509

MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső beltéri végzáró 42kV GT73766

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékek száma - 1-1

  • Kivitel - melegzsugor

  • Feszültségsor - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 120-400 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT73766

Gyártói cikkszám

196509

Gyártói típuskód

CHE-I 42KV 120-400

Vezetékek száma:

1-1

Kivitel:

melegzsugor

Feszültségsor:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

120-400 mm2

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szellőztető berendezés ; Ventilátor mennyezeti fehér, 3-fém lapát , 5 fok. 900mm