Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső ujjas végzáró rag 2x2,5-25mm2 fekete GT82570 - 125374

MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső ujjas végzáró rag 2x2,5-25mm2 fekete GT82570

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 2.5-25 mm2

  • Kivitel - 2-eres kábelek és vezetékek számára

  • Típus - melegzsugor

  • Szár átmérője zsugorodás előtt - 30 mm

  • Üzemi hőmérséklet - -40-100 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT82570

Gyártói cikkszám

125374

Gyártói típuskód

SEH2 30-10

Névleges keresztmetszet:

2.5-25 mm2

Kivitel:

2-eres kábelek és vezetékek számára

Típus:

melegzsugor

Szár átmérője zsugorodás előtt:

30 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Szár átmérője zsugorodás után:

10 mm

Teljes hossz zsugorodás után:

89 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:

12 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás után:

3.7 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorvégzáró ; Zsugorcső ujjas végzáró rag 2x2,5-25mm2 fekete