CELLPACK - Zsugorcső ujjas végzáró rag. 3x1,5-16mm2 fekete GT93817 - 169471
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1.5-16 mm2
Kivitel - 3-eres kábelek és vezetékek számára
Típus - melegzsugor
Szár átmérője zsugorodás előtt - 25 mm
Üzemi hőmérséklet - -40-100 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93817
Gyártói cikkszám
169471
Gyártói típuskód
SEH3 25-9
Névleges keresztmetszet:
1.5-16 mm2
Kivitel:
3-eres kábelek és vezetékek számára
Típus:
melegzsugor
Szár átmérője zsugorodás előtt:
25 mm
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után:
9 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
70 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
9 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
3 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorvégzáró ; Zsugorcső ujjas végzáró rag. 4x1,5-16mm2 fekete