Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső ujjas végzáró rag. 3x120-300mm2 fekete SN058295 - 186615

MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső ujjas végzáró rag. 3x120-300mm2 fekete SN058295

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 120-300 mm2

  • Kivitel - 3-eres kábelek és vezetékek számára

  • Típus - melegzsugor

  • Szár átmérője zsugorodás előtt - 75 mm

  • Üzemi hőmérséklet - -40-100 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN058295

Gyártói cikkszám

186615

Gyártói típuskód

SEH3 75-28

Névleges keresztmetszet:

120-300 mm2

Kivitel:

3-eres kábelek és vezetékek számára

Típus:

melegzsugor

Szár átmérője zsugorodás előtt:

75 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Szár átmérője zsugorodás után:

28 mm

Teljes hossz zsugorodás után:

212 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:

35 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás után:

13 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorvégzáró ; Zsugorcső ujjas végzáró rag. 3x120-300mm2 fekete