CELLPACK - Zsugorcső ujjas végzáró rag 4x1,5-10mm2 fekete GT60540 - 148844
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1.5-10 mm2
Kivitel - 4-eres kábelek és vezetékek számára
Típus - melegzsugor
Szár átmérője zsugorodás előtt - 28 mm
Üzemi hőmérséklet - -40-100 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4010311041193
Sonepar cikkszám
GT60540
Gyártói cikkszám
148844
Gyártói típuskód
SEH4 28-9
Névleges keresztmetszet:
1.5-10 mm2
Kivitel:
4-eres kábelek és vezetékek számára
Típus:
melegzsugor
Szár átmérője zsugorodás előtt:
28 mm
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után:
9 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
79 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
8 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
2 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 12/4mm kék 5m/db