Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső ujjas végzáró rag. 4x120-300mm2 fekete GT43946 - 143563

MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső ujjas végzáró rag. 4x120-300mm2 fekete GT43946

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 120-300 mm2

  • Kivitel - 4-eres kábelek és vezetékek számára

  • Típus - melegzsugor

  • Szár átmérője zsugorodás előtt - 96 mm

  • Üzemi hőmérséklet - -40-100 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4010311004518

Sonepar cikkszám

GT43946

Gyártói cikkszám

143563

Gyártói típuskód

SEH4 95-36

Névleges keresztmetszet:

120-300 mm2

Kivitel:

4-eres kábelek és vezetékek számára

Típus:

melegzsugor

Szár átmérője zsugorodás előtt:

96 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Szár átmérője zsugorodás után:

36 mm

Teljes hossz zsugorodás után:

221 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:

35 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás után:

14 mm

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl ház Pg21