Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső ujjas végzáró rag. 4x35-150mm2 fekete GT39622 - 169477

MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső ujjas végzáró rag. 4x35-150mm2 fekete GT39622

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 35-150 mm2

  • Kivitel - 4-eres kábelek és vezetékek számára

  • Típus - melegzsugor

  • Szár átmérője zsugorodás előtt - 60 mm

  • Üzemi hőmérséklet - -40-100 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4010311041216

Sonepar cikkszám

GT39622

Gyártói cikkszám

169477

Gyártói típuskód

SEH4 60-23

Névleges keresztmetszet:

35-150 mm2

Kivitel:

4-eres kábelek és vezetékek számára

Típus:

melegzsugor

Szár átmérője zsugorodás előtt:

60 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Szár átmérője zsugorodás után:

25 mm

Teljes hossz zsugorodás után:

177 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:

25 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás után:

8 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorvégzáró ; Zsugorcső ujjas végzáró rag. 4x35-150mm2 fekete