Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső ujjas végzáró rag. 4x6-35mm2 fekete GT39608 - 143556

MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső ujjas végzáró rag. 4x6-35mm2 fekete GT39608

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 6-35 mm2

  • Kivitel - 4-eres kábelek és vezetékek számára

  • Típus - melegzsugor

  • Szár átmérője zsugorodás előtt - 35 mm

  • Üzemi hőmérséklet - -30-135 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4010311004471

Sonepar cikkszám

GT39608

Gyártói cikkszám

143556

Gyártói típuskód

SEH4 35-15

Névleges keresztmetszet:

6-35 mm2

Kivitel:

4-eres kábelek és vezetékek számára

Típus:

melegzsugor

Szár átmérője zsugorodás előtt:

35 mm

Üzemi hőmérséklet:

-30-135 °C

Szár átmérője zsugorodás után:

15 mm

Teljes hossz zsugorodás után:

100 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:

13 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás után:

4 mm

Perforált csatornák ; Perforált csatorna rögzítő szegecs ; Csatorna rögzítő elem