CELLPACK - Zsugorcső ujjas végzáró rag. 4x95-240mm2 fekete GT39623 - 166972
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 95-240 mm2
Kivitel - 4-eres kábelek és vezetékek számára
Típus - melegzsugor
Szár átmérője zsugorodás előtt - 78 mm
Üzemi hőmérséklet - -40-100 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4010311041223
Sonepar cikkszám
GT39623
Gyártói cikkszám
166972
Gyártói típuskód
SEH4 78-36
Névleges keresztmetszet:
95-240 mm2
Kivitel:
4-eres kábelek és vezetékek számára
Típus:
melegzsugor
Szár átmérője zsugorodás előtt:
78 mm
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után:
36 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
220 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
30 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
12 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorvégzáró ; Zsugorcső ujjas végzáró rag. 4x95-240mm2 fekete