CELLPACK - Zsugorcső ujjas végzáró rag. 5x150-240mm2 fekete GT47069 - 223132
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 95-240 mm2
Kivitel - 5-eres kábelek és vezetékek számára
Típus - melegzsugor
Szár átmérője zsugorodás előtt - 100 mm
Üzemi hőmérséklet - -40-100 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4010311124018
Sonepar cikkszám
GT47069
Gyártói cikkszám
223132
Gyártói típuskód
SEH5 100-40
Névleges keresztmetszet:
95-240 mm2
Kivitel:
5-eres kábelek és vezetékek számára
Típus:
melegzsugor
Szár átmérője zsugorodás előtt:
100 mm
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után:
42 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
198 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
34 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Horg kábeltálca peremes rögzítő