CELLPACK - Zsugorcső ujjas végzáró rag. 5x4-70mm2 fekete GT47068 - 222242
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 4-70 mm2
Kivitel - 5-eres kábelek és vezetékek számára
Típus - melegzsugor
Szár átmérője zsugorodás előtt - 65 mm
Üzemi hőmérséklet - -30-135 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4010311123301
Sonepar cikkszám
GT47068
Gyártói cikkszám
222242
Gyártói típuskód
SEH5 65-15
Névleges keresztmetszet:
4-70 mm2
Kivitel:
5-eres kábelek és vezetékek számára
Típus:
melegzsugor
Szár átmérője zsugorodás előtt:
65 mm
Üzemi hőmérséklet:
-30-135 °C
Szár átmérője zsugorodás után:
15 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
108 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
22 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
3 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorvégzáró ; Zsugorcső ujjas végzáró rag. 5x6-50mm2 fekete