Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Alapcsavar önfeszítő 12x 80mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT32945 - 91280EKA

MásolásMásolás
CELO - Alapcsavar önfeszítő 12x 80mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT32945

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Furatátmérő - 12 mm

  • Hosszúság - 80 mm

  • Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen

  • Csavarmenet M - 12

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4250438907624

Sonepar cikkszám

GT32945

Gyártói cikkszám

91280EKA

Gyártói típuskód

91280EKA

Furatátmérő:

12 mm

Hosszúság:

80 mm

Szállítás csavarszegekkel együtt:

Igen

Csavarmenet M:

12

Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Alapcsavar önfeszítő 12x 80mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.)