CELO - Alapcsavar önfeszítő 12x120mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT32946 - 912120EKA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Furatátmérő - 12 mm
Hosszúság - 120 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet M - 12
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4250438907648
Sonepar cikkszám
GT32946
Gyártói cikkszám
912120EKA
Gyártói típuskód
912120EKA
Furatátmérő:
12 mm
Hosszúság:
120 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet M:
12
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Alapcsavar önfeszítő 12x120mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.)