CELO - Alapcsavar önfeszítő 16x140mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT32952 - 916140EKA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Furatátmérő - 16 mm
Hosszúság - 140 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet M - 16
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4250438907679
Sonepar cikkszám
GT32952
Gyártói cikkszám
916140EKA
Gyártói típuskód
916140EKA
Furatátmérő:
16 mm
Hosszúság:
140 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet M:
16
Kéziszerszámok ; Építőipari állvány ; Bemutató állvány CELO