CELO - Alapcsavar önfeszítő 20x125mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT32959 - 920125EKA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Furatátmérő - 20 mm
Hosszúság - 125 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet M - 20
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32959
Gyártói cikkszám
920125EKA
Gyártói típuskód
920125EKA
Furatátmérő:
20 mm
Hosszúság:
125 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet M:
20
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Alapcsavar önfeszítő 20x125mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.)