Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Alapcsavar önfeszítő 20x160mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT32964 - 920160EKA

MásolásMásolás
CELO - Alapcsavar önfeszítő 20x160mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT32964

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Furatátmérő - 20 mm

  • Hosszúság - 160 mm

  • Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen

  • Csavarmenet M - 20

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT32964

Gyártói cikkszám

920160EKA

Gyártói típuskód

920160EKA

Furatátmérő:

20 mm

Hosszúság:

160 mm

Szállítás csavarszegekkel együtt:

Igen

Csavarmenet M:

20

Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Alapcsavar önfeszítő 20x160mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.)