CELO - Alapcsavar önfeszítő 6x40mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT32769 - 9640EKA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Furatátmérő - 6 mm
Rögzítés erőssége - 32 mm
Hosszúság - 40 mm
Min. furatmélység - 40 mm
Tipli anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
150 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4250438907488
Sonepar cikkszám
GT32769
Gyártói cikkszám
9640EKA
Gyártói típuskód
9640EKA
Furatátmérő:
6 mm
Rögzítés erőssége:
32 mm
Hosszúság:
40 mm
Min. furatmélység:
40 mm
Tipli anyaga:
egyéb
Csavarfej:
egyéb
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet M:
6
Szín:
egyéb
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Alapcsavar önfeszítő 6x40mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.)