CELO - Alapcsavar önfeszítő 8x95mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT32938 - 9895EKA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Furatátmérő - 8 mm
Hosszúság - 95 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet M - 8
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32938
Gyártói cikkszám
9895EKA
Gyártói típuskód
9895EKA
Furatátmérő:
8 mm
Hosszúság:
95 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet M:
8
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Alapcsavar önfeszítő 8x95mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.)