CELO - Beütőszegecs műanyag gy.kötegelőhöz átm 8mm 100db/cs GT32805 - 948TB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Furatátmérő - 8 mm
Min. furatmélység - 35 mm
Önfúró - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32805
Gyártói cikkszám
948TB
Gyártói típuskód
948TB Tacobrid
Furatátmérő:
8 mm
Min. furatmélység:
35 mm
Önfúró:
Igen
Rögzítéstechnika ; Beüthető dübel ; Beütőszegecs műanyag gy.kötegelőhöz átm 8mm 100db/cs