Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELO - Csőbilincs 32mm csavaros tűzálló fém GT50556 - 932L

MásolásMásolás
CELO - Csőbilincs 32mm csavaros tűzálló fém GT50556

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Zárt - Igen

  • Anyag minősége - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8421814424103

Sonepar cikkszám

GT50556

Gyártói cikkszám

932L

Gyártói típuskód

932L

Alkalmas csőátmérőhöz:

32-32 mm

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Zárt:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 32mm csavaros tűzálló fém