Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELO - Csőbilincs félköríves tűzálló fém előrögzítővel M5 szimpla SN122393 - 95PFT

MásolásMásolás
CELO - Csőbilincs félköríves tűzálló fém előrögzítővel M5 szimpla SN122393

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 5-5 mm

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Zárt - Nem

  • Anyag minősége - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8421814542685

Sonepar cikkszám

SN122393

Gyártói cikkszám

95PFT

Gyártói típuskód

95PFT

Alkalmas csőátmérőhöz:

5-5 mm

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Zárt:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Szín:

egyéb

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Nem

Csőbilincs félköríves tűzálló fém előrögzítővel M5 szimpla