CELO - Fémbilincs gumiszigetelésű egyoldalas M8 D=48mm (6/4'') SN080342 - 948RIFL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 48-54 mm
Zárt - Nem
Anyag - acél
Sorolható - Nem
Max. csőszám - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080342
Gyártói cikkszám
948RIFL
Gyártói típuskód
RIFL M8 48mm
Alkalmas csőátmérőhöz:
48-54 mm
Zárt:
Nem
Anyag:
acél
Sorolható:
Nem
Max. csőszám:
1
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Betéttel:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Fémbilincs gumiszigetelésű egyoldalas M8 D=48mm (6/4")