CELO - Lemezcsavar 4,2x25mm önmetsző Opel 250db/cs SN143206 - 9422575HA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - egyéb
Fejforma - lapos kerek fej
Csavarfej - egyéb
Hosszúság - 25 mm
Menetátmérő - 4.2 mm
Csomagolás és feltételek
250 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8425586105635
Sonepar cikkszám
SN143206
Gyártói cikkszám
9422575HA
Gyártói típuskód
9422575HA
Anyag:
egyéb
Fejforma:
lapos kerek fej
Csavarfej:
egyéb
Hosszúság:
25 mm
Menetátmérő:
4.2 mm
Felület:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Menet fajtája:
egyéb
Lemezcsavar 4,2x25mm önmetsző Opel 250db/cs