Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELO - Lemezcsavar 4,2x32mm önmetsző OPEL 250db/cs SN143204 - 9423275HA

MásolásMásolás
CELO - Lemezcsavar 4,2x32mm önmetsző OPEL 250db/cs SN143204

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - egyéb

  • Fejforma - lencsefej

  • Csavarfej - rés

  • Hosszúság - 32 mm

  • Menetátmérő - 4.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8425586118833

Sonepar cikkszám

SN143204

Gyártói cikkszám

9423275HA

Gyártói típuskód

9423275HA

Anyag:

egyéb

Fejforma:

lencsefej

Csavarfej:

rés

Hosszúság:

32 mm

Menetátmérő:

4.2 mm

Felület:

egyéb

Anyag minősége:

egyéb

Lemezcsavar 4,2x32mm önmetsző OPEL 250db/cs