CELO - Lemezcsavar M8x15mm önmetsző duplamenetes 100db/cs GT24598 - 96320M815TRB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Edzett - Nem
Fejforma - hatlapú (hexagonális)
Menetátmérő - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24598
Gyártói cikkszám
96320M815TRB
Gyártói típuskód
TORAB 96320M815TRB
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Edzett:
Nem
Fejforma:
hatlapú (hexagonális)
Menetátmérő:
8 mm
Hosszúság:
15 mm
Rögzítéstechnika ; Lemezcsavar ; Lemezcsavar M8x15mm önmetsző duplamenetes 100db/cs