CELO - Műanyag dübel+hatlapfejű csavar 10x80mm 6db/cs GT33144 - 1080TLEX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarmenet hossza - 10 mm
Szárhossz - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33144
Gyártói cikkszám
1080TLEX
Gyártói típuskód
1080TLEX
Csavarmenet hossza:
10 mm
Szárhossz:
80 mm
Rögzítéstechnika ; Becsavarható dübel ; Műanyag dübel+hatlapfejű csavar 10x80mm 6db/cs